Pince isolée Gedore VDE 8132-160 H, Longueur: 160 mm | Forme des becs: Plat | Capacité de coupe: 2.5 mm

Pince à becs demi-ronds VDE 8132 H

Voir les informations techniques

Références

Gedore :VDE 8132-160 H
Rubix :8965-5441374
Fabricant :1552112
EAN :4010886816011
PINCE A BECS DEMI-RONDS 1000V LG 160 MM, VDE 8132-160 H

Résumé technique

Forme des becsplat
Capacité de coupe2,5 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE A BECS DEMI-RONDS 1000V LG 160 MM, VDE 8132-160 H


Conçue pour les opérations de préhension, de maintien, de pliage et de coupe, la pince isolée VDE 8132-160 H de Gedore combine des becs longs, des surfaces de préhension dentelées et des arêtes de coupe trempées par induction. Son isolation VDE jusqu'à 1 000 V permet une utilisation sur des installations électriques.

Caractéristiques :
Les becs plats, demi-ronds, longs et droits, facilitent le travail dans des zones étroites et confinées. Ils sont dotés de surfaces de préhension striées, qui garantissent une tenue stable des pièces. L'outil intègre également des tranchants de précision, trempés par induction, destinés aux opérations de coupe.

Conçue en acier traité, forgé matricé puis trempé à l'huile et revenu, la pince est adaptée aux opérations de prise, de maintien, de pliage et de coupe. Les poignées bi-matière avec isolation VDE assurent une protection lors des travaux sur ou à proximité d'installations électriques sous tension jusqu'à 1 000 V.

Spécifications :
• Longueur totale : 160 mm
• Largeur totale : 53 mm
• Hauteur totale : 26 mm
• Dimensions de la tête :
◦ Longueur des becs : 50 mm
◦ Largeur de la tête : 16,5 mm
◦ Largeur de pointe (extrémité des becs) : 3,2 mm
◦ Épaisseur de tête : 9,0 mm
◦ Épaisseur de pointe : 2,5 mm
• Poids : 164 g
• Matériau : acier traité
• Finition : chromée
• Type de poignée : gaines bi-matière isolées VDE
• Dureté des tranchants : 61 à 63 HRC
• Capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm / 10 AWG
• Capacité de coupe fil dur : 1,6 mm / 14 AWG

Normes :
• DIN ISO 5745 : norme relative aux dimensions et valeurs d'essai des pinces
• EN IEC 60900 : norme concernant les outils à main isolés destinés aux travaux sous tension ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu
• Certification VDE : atteste qu'un organisme indépendant a vérifié la conformité de l'outil aux exigences de sécurité applicables aux outils isolés pour travaux électriques, notamment celles de la norme EN IEC 60900
Pince téléphonique VDE avec gaines isolantes VDE 160 mm Mâchoires longues, plates-arrondies, faces de préhension droites, dentelées Tranchants de coupe de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC Acier spécial GEDORE trempé et revenu, chromé Manches avec gaines isolantes VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900

Points forts

• Réunit les fonctions de préhension, maintien, pliage et coupe dans un seul outil
• Facilite l'accès aux espaces réduits grâce à ses becs longs et fins
• Améliore le maintien des pièces avec ses surfaces de préhension striées
• Se prête aux interventions électriques jusqu'à 1 000 V grâce à l'isolation VDE
• Contribue à la résistance à l'usure des tranchants grâce à la trempe par induction
• Offre une manipulation confortable avec ses poignées bi-matière

Applications

Cette pince à becs demi-ronds isolée convient aux travaux électriques ainsi qu'aux interventions dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie ou des équipements techniques. Elle peut être utilisée pour saisir et maintenir des composants, former ou redresser des conducteurs, couper des fils de différentes duretés ou manipuler des éléments situés dans des espaces restreints. Son isolation permet également le travail sur des installations sous tension dans les limites prévues par les normes applicables.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Capacité de coupe2,5 mm
Longueur160 mm
Matièreacier trempé et revenu
Longueur des becs50 mm
Poids164 g
48,27 € HT
/ unité
57,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours