Pignon tendeur de chaîne INA KSR25-L0-20-10-09-16
Pignon tendeur de chaîne
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KSR25-L0-20-10-09-16
Rubix :0269-1004996
Fabricant :0008686120000
EAN :4012802796391


Résumé technique
| Chaîne | iso ansi chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Nombre de dents | 9 |
Détails articles : PIGNON TENDEUR KSR 25L020100916 INA
Pignons tendeurs de chaînes KSR..-L0, pignon en acier ou en acier fritté
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | iso ansi chain |
|---|---|
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Diamètre de référence | 92,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,00 € HT
/ unité
206,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours