Pignon tendeur de chaîne DOM TR06B1
Pignon tendeur avec axe TR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :TR06B1
Rubix :0866-1062538



Documents
Détails articles : PIGNON TENDEUR / AXE 06B1 17 DTS
Pignon acier simple, double ou triple avec axe tendeur inclus. Vitesse de travail : <= 70m/min. T° de travail : -30°C / +80°C. Montés sur roulement « NTN-SNR ». Nos pignons et axes sont zingués bichromatés. Les axes sont zingués blancs. Les pignons tendeurs type « TR » sont spécialement conçus pour être montés en fixe sur les transmissions mais également sur toute notre gamme de bras tendeurs TE.
Points forts
Assure une tension constante de la chaîne pour un fonctionnement fiable de l'installation.
Facilite le montage grâce à son axe intégré prêt à l'emploi.
Réduit l'usure de la chaîne et des pignons en limitant les à-coups.
Garantit un guidage précis de la chaîne pour améliorer la durée de vie des composants.
Offre une solution robuste adaptée aux environnements industriels exigeants.
Applications
Convoyeurs à chaîne. Systèmes de manutention. Machines de conditionnement. Lignes de production industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 06b1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 17 |
| Matière | acier |
| Diamètre de référence | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,79 € HT
/ unité
29,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
