Pignon tendeur de chaîne Rosta P3/4-12S
Jeu de patins tendeur P simple
Voir les informations techniquesRéférences
Rosta :P3/4-12S
Rubix :Q737-1460122
Fabricant :06 550 004
Détails articles : KIT PATIN CHAINE SIMPLEX P3/4-12S
Pour utilisation en double face. Vitesse maximale autorisée de la chaîne : 1,5 m/sec.
Température de service : – 40 ° à + 100 °C.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12 b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,16 € HT
/ unité
51,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h