Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2046

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2046
Rubix :X600-1418627
Fabricant :883180
EAN :3660338365973
PIGNON 046 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents46
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 046 DT 10B2 (15,87) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents46
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu120 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête240,1 mm
Promotion
Au lieu de 22,55 €
21,81 € HT
/ unité
26,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours