Pierre d'affûtage Pferd Tools SE 702212 CU 46 M 5 V

Pierres à profiler SE 702212 CU 46 M 5 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SE 702212 CU 46 M 5 V
Rubix :0060-0206708
Fabricant :33899045
EAN :4007220114445
PIERRE A PROFILER SE 702212 CU 46 M 5 V 33899045

Résumé technique

Grain46

Détails articles : PIERRE A PROFILER SE 702212 CU 46 M 5 V 33899045


Pierre à profiler SE 1203050 CU 30 R 5 V Pierre à profiler avec granulométrie grossière (grain 30) utilisée pour les travaux de dressage grossiers. La semelle en caoutchouc assure un maintien antidérapant et protège les surfaces des dommages lors des contacts. Pierre à profiler SE 1203050 CU 30/60 R 5 V Pierre à profiler disponible dans deux granulométries différentes : Dessus (grossier) : profilage et dressage de grandes meules sur tige à granulométries et liants grossiers. Dessous (fin) : profilage et dressage de meules sur tige à granulométries et liants fins. Pierre à profiler SE 702212 CU 46 M 5 V Petite pierre à profiler à granulométrie plus fine appropriée au profilage et au dressage de meules sur tige de plus petite taille.

Informations techniques


Attributs
Grain46
37,05 € HT
/ 5 unités
44,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours