Pierre d'affûtage Pferd Tools SE 1203050 CU 30 R 5 V

Pierres à profiler SE 1203050 CU 30 R 5 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :SE 1203050 CU 30 R 5 V
Rubix :0060-0200474
Fabricant :33401001
EAN :4007220103500
PIERRE A PROFILER SE 1203050 CU 30 R 5 V 33401001

Résumé technique

Grain30

Détails articles : PIERRE A PROFILER SE 1203050 CU 30 R 5 V 33401001


Pierre à profiler SE 1203050 CU 30 R 5 V Pierre à profiler avec granulométrie grossière (grain 30) utilisée pour les travaux de dressage grossiers. La semelle en caoutchouc assure un maintien antidérapant et protège les surfaces des dommages lors des contacts. Pierre à profiler SE 1203050 CU 30/60 R 5 V Pierre à profiler disponible dans deux granulométries différentes : Dessus (grossier) : profilage et dressage de grandes meules sur tige à granulométries et liants grossiers. Dessous (fin) : profilage et dressage de meules sur tige à granulométries et liants fins. Pierre à profiler SE 702212 CU 46 M 5 V Petite pierre à profiler à granulométrie plus fine appropriée au profilage et au dressage de meules sur tige de plus petite taille.

Informations techniques


Attributs
Grain30
107,75 HT
/ 5 unités
129,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours