Pierre à polir Norton 61463626076

Pierre INDIA ronde

Voir les informations techniques
Références
Norton :61463626076
Rubix :0059-0030071
EAN :3157629714041
PIERRE INDIA F212 3X100 FINE (SD) UE 5
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Grain320
Longueur101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIERRE INDIA F212 3X100 FINE (SD) UE 5


Constituée de grains CORINDON et d'un agglomérant vitrifié. Le grain est coupant et friable. Oxyde d'aluminium, pierre pré-imprégnée d'huile.

Points forts

Permet d'obtenir des outils tranchants avec un fini impeccable et une durée de vie améliorée.

Applications

Pour l'affûtage d'outils de forme, l'ébavurage et l'ajustage de pièces mécaniques, le polissage d'empreintes de moules pour injection plastique, la maintenance des outils à bois. Parfaitement adapté aux opérations de nettoyage ou d'entretien de pièces mécaniques.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Grain320
Longueur101,6 mm
Matièreoxyde d'aluminium
Formerond
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,20 HT
/ 5 unités
144,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours