Cardan Bahco 6966, Carré d'entraînement: 1/4 ''
Pièce cardan 6966
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :6966
Rubix :0034-5307186
EAN :7314151089986

Documents
Détails articles : CARDAN 1/4 6966
Le cardan ¼” Bahco référence 6966 est conçu pour transmettre le mouvement dans des configurations angulaires. Son format compact facilite l’accès aux zones encombrées lors des opérations de vissage et de maintenance.
Caractéristiques :
L’accessoire assure une articulation fluide entre deux éléments d’entraînement à carré ¼”. La finition entièrement polie contribue à une manipulation agréable et limite l’accroche des salissures en environnement d’atelier. Le corps en acier allié favorise une bonne tenue mécanique dans le temps. Un système de retenue par bille sur le carré mâle maintient la douille ou la rallonge en position pendant l’utilisation.
Spécifications :
- Référence Bahco : 6966 ou SB6966 (différence de conditionnement).
- Taille carrés conducteurs : 1/4".
- Longueur totale : 35 mm.
- Diamètre : 13,9 mm.
- Poids : 20 g.
- Matériau : acier allié.
- Finition : entièrement polie.
- Système de retenue : bille sur carré mâle.
- Articulations non freinées.
Normes :
- ISO 3316 / 1174 : définit les dimensions et interfaces des outils de manœuvre à carré, assurant la compatibilité avec les accessoires normalisés.
- DIN 3122 / 3123 / 3120 : encadre les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des outils à main pour entraînement carré.
Caractéristiques :
L’accessoire assure une articulation fluide entre deux éléments d’entraînement à carré ¼”. La finition entièrement polie contribue à une manipulation agréable et limite l’accroche des salissures en environnement d’atelier. Le corps en acier allié favorise une bonne tenue mécanique dans le temps. Un système de retenue par bille sur le carré mâle maintient la douille ou la rallonge en position pendant l’utilisation.
Spécifications :
- Référence Bahco : 6966 ou SB6966 (différence de conditionnement).
- Taille carrés conducteurs : 1/4".
- Longueur totale : 35 mm.
- Diamètre : 13,9 mm.
- Poids : 20 g.
- Matériau : acier allié.
- Finition : entièrement polie.
- Système de retenue : bille sur carré mâle.
- Articulations non freinées.
Normes :
- ISO 3316 / 1174 : définit les dimensions et interfaces des outils de manœuvre à carré, assurant la compatibilité avec les accessoires normalisés.
- DIN 3122 / 3123 / 3120 : encadre les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des outils à main pour entraînement carré.
Points forts
- Facilite le travail en angle grâce à l’articulation intégrée.
- Contribue à une bonne tenue de l’accessoire avec le système de retenue par bille.
- Limite l’encombrement dans les zones étroites par sa longueur réduite.
- Protège l’outil contre l’usure superficielle grâce à la finition polie.
- Contribue à une bonne tenue de l’accessoire avec le système de retenue par bille.
- Limite l’encombrement dans les zones étroites par sa longueur réduite.
- Protège l’outil contre l’usure superficielle grâce à la finition polie.
Applications
Ce type de cardan est utilisé pour les opérations de vissage et de dévissage lorsque l’axe d’accès est décalé ou partiellement obstrué. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance mécanique, les lignes d’assemblage et les interventions sur machines où l’espace est contraint. Les métiers de la maintenance industrielle, de la mécanique générale et de l’assemblage technique intègrent couramment cet accessoire dans leurs jeux d’outillage pour améliorer l’accessibilité aux vis et aux écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Modèle | 6966 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,64 € HT
/ unité
31,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours