Sangle d'arrimage Cobaltix AIPM26, Largeur: 32 mm | Longueur: 6 m
PETIT MODELE PLATEAU INOX - SANGLE D'ARRIMAGE EN 2 PARTIES
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :AIPM26
Rubix :2159-7369987
Fabricant :AIPM26
EAN :3700056089505
Détails articles : SANGLE 2 PARTIES 6M INOX LC 1000 DAN LARG 32MM BLANCHE
PETIT MODELE Plateau INOX Vrac Lg: 6m (Lgf 0.25M + Lgl 5.75M) Fer 352IN - LC 1 000 daN - Larg. 32mm ECRUE
Points forts
RESISTANT A LA CORROSION
Applications
MARITIME - ENFOUISSEMENT CUVE - UTILISATION EXTERIEURE PROLONGEE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 m |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,10 € HT
/ unité
50,52 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

