Dynamomètre - Balance à grue / Mesureur de force de traction Yale F5390003, Charge maxi d'utilisation CMU: 9500 kg | Type: Dynamomètre | Poids: 16 kg
Peson électronique TMC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :F5390003
Rubix :0189-7001014
EAN :4053981802015
Documents
Détails articles : DYNAMOMETRE TKE 9.5T GAMME STAND CAPACITES 3000/6000/9500 KG
2 manilles galvanisées homologuées et télécommande à infrarouge. Filtre digital et état de veille automatique programmable. Indice de protection : IP54. Clavier étanche. Précision : +/- 0,03 % sur l'échelle la plus précise.
Points forts
Triple échelle de lecture qui permet une excellente résolution même sur les valeurs les plus basses.
Applications
Utilisation standard en intérieur. Possède une grande précision d'affichage permettant un pesage précis à chaque instant.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 9500 kg |
|---|---|
| Poids | 16 kg |
| Type | dynamomètre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 471,91 € HT
/ unité
2 966,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours

