Dynamomètre - Balance à grue / Mesureur de force de traction Yale 53808327, Type: Dynamometre tzl-20.0
Dynamomètre à affichage digital TZL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :53808327
Rubix :0189-7001019
EAN :4025092262347
Documents
Détails articles : DYNAMOMETRE TZL-20.0
Haute précision : +/- 0,2 % de la capacité nominale. Coefficient de sécurité : 400 % de la CMU. Protection : IP54. Bonne lisibilité : affichage LCD hauteur 20,5 mm (4 1/2 digits). Température d'utilisation : - 10 °C à + 50 °C. Livré sans manille ni crochet.
Points forts
Peut être combiné avec des manilles ou avec un crochet pour pouvoir suspendre la charge directement.
Applications
Peut être utilisé dans toutes les positions et sert ainsi à contrôler des forces exercées : mesurer des tensions sur des haubanages ou des câbles de traction etc.
Informations techniques
Attributs
| Type | dynamometre tzl-20.0 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 753,27 € HT
/ unité
5 703,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

