Dynamomètre - Balance à grue / Mesureur de force de traction Yale 53808325


Dynamomètre à affichage digital TZL

Références
yale :53808325
rubix :0189-7001017

Détails articles : DYNAMOMETRE TZL-5.0


Haute précision : +/- 0,2 % de la capacité nominale. Coefficient de sécurité : 400 % de la CMU. Protection : IP54. Bonne lisibilité : affichage LCD hauteur 20,5 mm (4 1/2 digits). Température d'utilisation : - 10 °C à + 50 °C. Livré sans manille ni crochet.

Points forts

Peut être combiné avec des manilles ou avec un crochet pour pouvoir suspendre la charge directement.

Applications

Peut être utilisé dans toutes les positions et sert ainsi à contrôler des forces exercées : mesurer des tensions sur des haubanages ou des câbles de traction etc.

Informations techniques


Attributs
Poids2.1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 992,80 HT
/ unité
5 991,36 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours