Perceuse SAM 1710-1, Puissance: 500 W | Poids: 1.8 kg
Perceuse 10 Mm Reversible Mandrin Auto.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1710-1
Rubix :0149-5248527
EAN :3272670552920

Documents
Détails articles : PERCEUSE 10MM REVERSIBLE MANDRIN AUTO.
Carter aluminium. Poignée gainée ergonomique. Echappement inférieur canalisable.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 500 W |
|---|---|
| Poids | 1,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Vitesse maxi | 1800 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,58 € HT
/ unité
364,30 € TTC
- Epuisé
