Perceuse Bosch GBH 3-28 DFR (061124A004), Puissance: 800 W | Poids: 4 kg
GBH 3-28 DFR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GBH 3-28 DFR (061124A004)
Rubix :0136-5237131
Fabricant :061124A004
EAN :3165140600675
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS-PLUS GBH3-28DFR COFFRET L-BOXX
Compact et équilibré, le perforateur PRO HEAVY DUTY GBH 3-28 DFR Bosch Professional s’adapte à de nombreuses opérations de perçage et de burinage léger. Le coffret de rangement L-BOXX simplifie l'organisation des outils.
Caractéristiques :
Ce perforateur filaire GBH 3-28 DFR est pensé pour enchaîner les opérations de perçage à percussion et de burinage léger avec un outil filaire polyvalent. Le carter compact permet d’intervenir dans des espaces étroits et difficiles d’accès, tandis que la forme en L contribue à un bon équilibrage des masses. Le système Vibration Control limite les vibrations pour favoriser un travail en continu sans effort. Un mandrin automatique accepte les forets à queue cylindrique, et le mandrin interchangeable SDS plus permet de passer rapidement d’un mode à l’autre selon le matériau. La fonction Vario-Lock aide à orienter le burin, et l’embrayage de sécurité sécurise l’utilisation en cas de blocage. La rotation droite/gauche et l’électronique de régulation accompagnent les phases de perçage dans le bois et le métal.
Spécifications :
- Marque : Bosch Professional.
- Nom du produit : perforateur PRO HEAVY DUTY GBH 3-28 DFR.
- Type : perforateur SDS plus filaire.
- Référence du kit : 0.611.24A.004.
- Puissance absorbée nominale : 800 W.
- Tension électrique : 230 V.
- Force de frappe : 3,1 J.
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 4.000 cps/min.
- Vitese de rotation nominale : 0 - 900 tr/min.
- Poids : 3,6 kg.
- Dimensions de l’outil (L × l × h) : 355 × 85 × 233 mm.
- Ø perçage dans béton (forets pour perforateur) : 4 à 28 mm.
- Valeur d’émission vibratoire ah (perforation du béton) : 11,8 m/s².
- Valeur d’émission vibratoire ah (burinage dans le béton) : 10 m/s².
- Accessoires inclus : tube de graisse, poignée auxiliaire, butée de profondeur 210 mm et un chiffon.
- Coffret de rangement inclus : L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) avec son calage adapté à l'outil.
Normes :
- 2006/42/EC : directive Machines.
- 2014/30/EU : directive Compatibilité électromagnétique.
- 2011/65/EU : directive RoHS.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs.
- EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 : exigences particulières pour les marteaux et perforateurs.
- EN IEC 55014-1:2021 : exigences d’émission électromagnétique pour outils électriques et appareils similaires.
- EN IEC 55014-2:2021 : exigences d’immunité électromagnétique.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 : limites de courants harmoniques.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 : variations de tension et scintillement.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique pour l’évaluation RoHS.
Caractéristiques :
Ce perforateur filaire GBH 3-28 DFR est pensé pour enchaîner les opérations de perçage à percussion et de burinage léger avec un outil filaire polyvalent. Le carter compact permet d’intervenir dans des espaces étroits et difficiles d’accès, tandis que la forme en L contribue à un bon équilibrage des masses. Le système Vibration Control limite les vibrations pour favoriser un travail en continu sans effort. Un mandrin automatique accepte les forets à queue cylindrique, et le mandrin interchangeable SDS plus permet de passer rapidement d’un mode à l’autre selon le matériau. La fonction Vario-Lock aide à orienter le burin, et l’embrayage de sécurité sécurise l’utilisation en cas de blocage. La rotation droite/gauche et l’électronique de régulation accompagnent les phases de perçage dans le bois et le métal.
Spécifications :
- Marque : Bosch Professional.
- Nom du produit : perforateur PRO HEAVY DUTY GBH 3-28 DFR.
- Type : perforateur SDS plus filaire.
- Référence du kit : 0.611.24A.004.
- Puissance absorbée nominale : 800 W.
- Tension électrique : 230 V.
- Force de frappe : 3,1 J.
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 4.000 cps/min.
- Vitese de rotation nominale : 0 - 900 tr/min.
- Poids : 3,6 kg.
- Dimensions de l’outil (L × l × h) : 355 × 85 × 233 mm.
- Ø perçage dans béton (forets pour perforateur) : 4 à 28 mm.
- Valeur d’émission vibratoire ah (perforation du béton) : 11,8 m/s².
- Valeur d’émission vibratoire ah (burinage dans le béton) : 10 m/s².
- Accessoires inclus : tube de graisse, poignée auxiliaire, butée de profondeur 210 mm et un chiffon.
- Coffret de rangement inclus : L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) avec son calage adapté à l'outil.
Normes :
- 2006/42/EC : directive Machines.
- 2014/30/EU : directive Compatibilité électromagnétique.
- 2011/65/EU : directive RoHS.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs.
- EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 : exigences particulières pour les marteaux et perforateurs.
- EN IEC 55014-1:2021 : exigences d’émission électromagnétique pour outils électriques et appareils similaires.
- EN IEC 55014-2:2021 : exigences d’immunité électromagnétique.
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 : limites de courants harmoniques.
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 : variations de tension et scintillement.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique pour l’évaluation RoHS.
Points forts
- Accès facilité aux zones étroites grâce au carter compact et à la forme en L.
- Changement d’accessoires simplifié avec le mandrin interchangeable SDS plus et le mandrin Quick-Change 13 mm.
- Travail prolongé plus confortable via le système Vibration Control et l’équilibrage des masses.
- Adaptation rapide au matériau avec la rotation droite/gauche, l’électronique et le variateur de vitesse.
- Sécurité renforcée en cas de blocage grâce à l’embrayage de sécurité.
- Orientation du burin facilitée pour le burinage léger avec la fonction Vario-Lock.
- Changement d’accessoires simplifié avec le mandrin interchangeable SDS plus et le mandrin Quick-Change 13 mm.
- Travail prolongé plus confortable via le système Vibration Control et l’équilibrage des masses.
- Adaptation rapide au matériau avec la rotation droite/gauche, l’électronique et le variateur de vitesse.
- Sécurité renforcée en cas de blocage grâce à l’embrayage de sécurité.
- Orientation du burin facilitée pour le burinage léger avec la fonction Vario-Lock.
Applications
Le GBH 3-28 DFR Bosch Pro est destiné au perçage et au burinage léger dans le béton et la maçonnerie, ainsi qu’au perçage dans le bois et le métal. Son format compact s’intègre dans des interventions en locaux techniques, chantiers de rénovation, zones encombrées ou en hauteur. Selon l’application, l’usage couvre par exemple : perçages de fixation, démolition légère, reprises de petits scellements, ou ajustements de supports métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 800 W |
|---|---|
| Poids | 4 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,76 € HT
/ unité
514,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours





