Références
Festo :PEN-4X0,75-SI
Rubix :0326-2547558
Fabricant :551462
EAN :4052568052478

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | argent |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PEN-4X0,75-SI
Tuyau plastique PEN-4X0,75-SI à calibrage extérieur, pour raccords QS, raccords filetés CN et CK, polyéthylène (non agréé pour l’agroalimentaire). Diamètre extérieur=4 mm, Rayon de courbure important pour le débit=20 mm, Diamètre intérieur=2,7 mm, Rayon de courbure min.=10 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Dioctylzinndilaurat
Cas : 3648-18-8
Cas : 3648-18-8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | argent |
| Matière | polyéthylène (pe) |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,00 € HT
/ 50 mètres
38,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours