Références
Pferd Tools :DPP 30-20
Rubix :0060-0514852
Fabricant :44240130
EAN :4007220535981

Détails articles : PATE A POLIR DPP 30-20 DIAMANT 44240130
Si vous utilisez plusieurs pâtes, commencez par la plus grossière. Si la surface exige des retouches importantes, utilisez consécutivement plusieurs granulométries de plus en plus fines, avec des nettoyages intermédiaires soigneux. Veillez à utiliser un nouveau support propre lorsque vous changez de granulométrie (par ex. feutre sur tige, disque feutre). Granulométries disponibles : 30 = (grossière) P 500 15 = (moyenne) P 1200 7 = (fine) P 2500 3 = (très fine) (P = granulométrie selon ISO 6344) Les pâtes à polir diamant peuvent être diluées et sont solubles dans l'eau et l'alcool. La concentration très élevée permet de travailler rapidement et de façon rationnelle. Les pâtes à polir diamant sont utilisées pour l'usinage de matériaux très durs, par ex. carbure métallique et aciers trempés. Elles sont utilisées avec des outils ou des disques de polissage en feutre.
Applications
Utilisée pour l'usinage de matériaux très durs. Utilisée avec des outils ou des disques de polissage en feutre.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 30 |
|---|---|
| Application | polissage |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,83 € HT
/ unité
836,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours