Raccord à visser droit Parker EGE12SREDCF
Parker Hannifin Union mâle orientable DIN 3/8'' Gaz pour tube de 12 mm (630 bar)
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EGE12SREDCF
Rubix :7826-2081422
Fabricant :EGE12SREDCF

Détails articles : ADAPTEUR DIN FEM TO 12S M3/8 CY
Union mâle orientable BSP cylindrique avec joint torique et joint ED série lourde. Cône 24°.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille du raccord 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille du raccord 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de raccord 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/8 A
Connexion 2 Taille : G 3/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot vers le port
Taille du raccord 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille du raccord 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de raccord 1 : Cône 24° (avec joint torique), mâle
Connexion 1 Type : Cône 24° mâle (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : Filetage G 3/8 A
Connexion 2 Taille : G 3/8 A
Type de connexion 2 : BSPP (ISO 1179), mâle
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 630
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | union mâle orientable. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,85 € HT
/ unité
25,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h