Raccord Té Parker T20SCFX
Parker Hannifin Té mâle égal DIN pour tube de 20 mm (420 bar)
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :T20SCFX
Rubix :7826-2298297
Fabricant :T20SCFX


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | té mâle tube-tube cône 24°. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Détails articles : TE DIN MALE 20S ACIER ZINGUE PS420 NU
Té mâle égal DIN tube-tube série lourde. Cône 24°. Fourni sans écrou ni bague.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 3 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 3 : Mâle, 24° Cône
Division : Division Europe des raccords à haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, Union Tee
Forme : Tee
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 20 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : 20 mm Tube O.D.
Connexion 3 Taille : 20 mm (O.D.)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 3 : Mâle, 24° Cône
Division : Division Europe des raccords à haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, Union Tee
Forme : Tee
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | té mâle tube-tube cône 24°. |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
| Pression | 420 bar |
| Raccordement 1 | 20 mm tube o.d., male external thread, 24° cone |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Raccordement 2 | 20 mm tube o.d., male external thread, 24° cone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,00 € HT
/ 5 unités
301,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h