Raccord Té Parker T15LCF
Parker Hannifin RACCORD DE TUBE À TUBE HYDRAULIQUE À HAUTE PRESSION
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :T15LCF
Rubix :7826-2081642
Fabricant :T15LCF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | t-shirt de l'union |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,59 '' |
Détails articles : TE DIN MALE 15L ACIER ZINGUE PS400 ECROU/BAGUE
Les raccords EO-PSR permettent de réaliser des raccordements de tubes et de composants à haute pression et sans fuite dans les systèmes hydrauliques. La principale caractéristique des EO-PSR (selon DIN 3861, DIN 2353) est la pénétration progressive et contrôlée dans le tube, grâce à une géométrie unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 3 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 3 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, Union Tee
Forme : Tee
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 15 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 2 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 15 mm D.O.
Connexion 3 Taille : 15 mm (D.O.)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 3 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, Union Tee
Forme : Tee
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | t-shirt de l'union |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,59 '' |
| Pression | 400 bar |
| Raccordement 1 | 15 mm außendurchmesser (außenseitiger 24°‑konus, eo) |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Raccordement 2 | 15 mm außendurchmesser (außendurchmesser 24°‑konus, eo) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,30 € HT
/ 10 unités
435,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours