Raccord de réduction Parker RI11/2EDX1CF
Parker Hannifin RÉDUCTEURS DE PORT DIN POUR RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :RI11/2EDX1CF
Rubix :7826-2081614
Fabricant :RI11/2EDX1CF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | réduction/extension du fil |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1-1/2 a '' |
Détails articles : ADAPTEUR MALE-FEM. BSPP 1 1/2-1
La principale fonction des réducteurs de port Ermeto DIN est de faire correspondre les tailles des différents ports. Cette gamme de réducteurs de port est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1-1/2 A inch Thread
Connexion 1 Size : G 1-1/2 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1 inch Thread
Connexion 2 Size : G 1
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Connecteurs Haute Pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1-1/2 A inch Thread
Connexion 1 Size : G 1-1/2 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1 inch Thread
Connexion 2 Size : G 1
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : Connecteurs Haute Pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | réduction/extension du fil |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1-1/2 a '' |
| Pression maxi de service | 250 bar |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,15 € HT
/ 5 unités
258,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours