Raccord de réduction Parker RI3/4EDX3/8CF
Parker Hannifin RÉDUCTEURS DE PORT DIN POUR RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES À HAUTE PRESSION
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :RI3/4EDX3/8CF
Rubix :7826-2216083
Fabricant :RI3/4EDX3/8CF


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | réduction/extension du fil |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 a ? g 3/8 '' |
Détails articles : ADAPTEUR MAL-FEM BSPP 3/4-3/8
La principale fonction des réducteurs de port Ermeto DIN est de faire correspondre les tailles des différents ports. Cette gamme de réducteurs de port est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 3/4 A inch Thread
Connection 1 Size : G 3/4 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 3/4 A inch Thread
Connection 1 Size : G 3/4 A
Type de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 3/8 pouces
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : Femelle, BSPP
Type de connexion 2 : Femelle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Type de produit : Raccord à goujon, réducteur
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | réduction/extension du fil |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 a ? g 3/8 '' |
| Pression maxi de service | 315 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,99 € HT
/ unité
10,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h