Raccord à visser droit Parker GE22LMEDOMDCF

Parker Hannifin Raccord de tube hydraulique haute pression à goujon mâle DIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :GE22LMEDOMDCF
Rubix :7826-2404823
Fabricant :GE22LMEDOMDCF
CONNECTEUR MALE UE=25

Résumé technique

Matièreacier
Typegoujon mâle ermeto din
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONNECTEUR MALE UE=25


La principale fonction des raccords de tubes hydrauliques haute pression à goujon mâle Ermeto DIN est de relier différents nombres de tubes et de tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Connexion 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type de cône 24°, mâle
: Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M26x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M26x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : n/a
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Points forts

High corrosion resistance: The Cr(VI)-free surface treatment gives an average corrosion resistance of more than 500 hours to white rust. This attribute extends the life cycle of the fittings
Stainless steel surface: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications
High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications

Applications

Agriculture Equipment;Automotive Process;Chemical Transfer;Construction Equipment;Fuel transfer;Hydraulic;Manufacturing Equipment;Marine;Material Handling;Mobile Equipment;Oilfield;Packaging;Transportation

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typegoujon mâle ermeto din
Pression maxi de service250 bar
Diamètre de raccordement 226 mm
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
314,00 € HT
/ 25 unités
376,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours