Raccord à visser droit Parker 16F4OMXS
Parker Hannifin Raccord à vis pour tube JIC Triple-Lok et adaptateur
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :16F4OMXS
Rubix :7826-2081075
Fabricant :16F4OMXS


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord à vis pour tube jic triple-lok |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
Détails articles : ADAPTEUR JIC M1'5/16 M1' CY
F4OMX - douille droite à visser - pouces. Axe de vissage - BSPP - Joint torique
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1, 25
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1-11, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.12949640287769784
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1, 25
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1-11, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.12949640287769784
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccord à vis pour tube jic triple-lok |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
| Pression maxi de service | 275,8 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 28,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,70 € HT
/ 10 unités
436,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours