Colliers de serrage et accessoires Parker DPA3X
Parker Hannifin Plaque de capot
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :DPA3X
Rubix :7826-2085187
Fabricant :DPA3X


Résumé technique
| Type | plaque de capot |
|---|---|
| Matière | acier |
| Plage de serrage, minimum | 21,3 mm |
Détails articles : PLAQUETTE DE FERMETURE DPA3X
Accessoires inclus : Plaque de recouvrement
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Matériaux de construction : Acier
Type de produit : Galvanisé sans Cr(VI)
Dimensions : 3
Diamètre extérieur du tube : n/a
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Matériaux de construction : Acier
Type de produit : Galvanisé sans Cr(VI)
Dimensions : 3
Diamètre extérieur du tube : n/a
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de capot |
|---|---|
| Matière | acier |
| Plage de serrage, minimum | 21,3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 21,3 mm |
| Diamètre serrage | 21,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 € HT
/ 25 unités
26,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours