Raccord fileté hydraulique Parker 3D982-4-6

Parker Hannifin Pivot à visser BSP cylindrique

Voir les informations techniques

Références

Parker :3D982-4-6
Rubix :7826-2459639
Fabricant :3D982-4-6
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ M1/4 CY BSP CONE 60 DIAM 9,5

Résumé technique

Matièreacier, zingué
Typepush-lok pivot à visser cylindrique
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ M1/4 CY BSP CONE 60 DIAM 9,5


Série de raccords homologués Parker 82 BSP - tête d'étanchéité et tourillon à visser en différentes versions ainsi que tubulure en pouces pour types de tuyaux : 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Taille de connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -6
Diamètre intérieur du tuyau : -6 (taille), 3/8, 9.5
Matériaux de construction : Acier
Connexion de l'orifice : 1/4"
Taille de l'orifice : 1/4
Style de produit : Tube parallèle mâle BSP - Rigide - (Cône de 60°)
Style de produit : Tube parallèle mâle BSP - Rigide - (Cône de 60°)
Style de produit : Tube parallèle mâle BSP - rigide (cône de 60°)
Forme : Droit

Informations techniques


Attributs
Matièreacier, zingué
Typepush-lok pivot à visser cylindrique
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Raccordement 11/4 ''
Raccordement 2-6
Pression24 bar
352,75 € HT
/ 25 unités
423,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours