Références
Aventics :1827231054
Rubix :J439-2336595
Fabricant :1827231054


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (raccord arrière) |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE -1/0 BAR
Manomètre, Série PG1-SNL
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon (raccord arrière) |
| Matière | acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) ; filetage : laiton ; fenêtre de visualisation : polystyrène/verre minéral (selon la variante) |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,74 € HT
/ unité
42,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours