Filtre hydraulique - Element filtrant Parker G01098Q

Parker Hannifin Filtre

Voir les informations techniques

Références

Parker :G01098Q
Rubix :7826-2421687
Fabricant :G01098Q
FILTRE G01098Q

Résumé technique

Typeelément de remplacement
Finesse du filtre10 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE G01098Q


Diamètre : 93 mm
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Type d'élément filtrant : Élément jetable
Type d'élément filtrant : 10Q Microglass
Pour utilisation avec : boîtier 32PD
Longueur : 319 mm
Différentiel de pression maximum : 20 bar (ISO 2941)
Cote micronique : 10 µm
Matériau du joint : Nitrile
Dimensions : Longueur 2

Informations techniques


Attributs
Typeelément de remplacement
Finesse du filtre10 µm
Débit240 l/min
525,16 € HT
/ unité
630,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h