Filtre hydraulique - Element filtrant Parker FTAE2A10Q
Hannifin Élément de remplacement
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :FTAE2A10Q
Rubix :7826-2298122
Fabricant :FTAE2A10Q
Détails articles : FILTRE HYDRAULIQUE
Filtres de retour montés sur le dessus du réservoir, avec une faible hauteur d'installation, une vanne de dérivation sensible aux coups de bélier et un démontage simple de l'élément en une seule pièce. Ces filtres hydrauliques sont idéaux pour les applications mobiles ou industrielles et sont disponibles avec un orifice de remplissage intégré, un reniflard, une jauge et des adaptateurs de cuve.
Diamètre : 45 mm
Division : Division filtration hydraulique et industrielle EMEA
Type d'élément filtrant : 10Q Microglass
Pour utilisation avec : FTA
Longueur : 211 mm
Cote micronique : 10 µm
Matériau du joint : Nitrile
Dimensions : Longueur 2
Division : Division filtration hydraulique et industrielle EMEA
Type d'élément filtrant : 10Q Microglass
Pour utilisation avec : FTA
Longueur : 211 mm
Cote micronique : 10 µm
Matériau du joint : Nitrile
Dimensions : Longueur 2
Informations techniques
Attributs
| Type | élément de remplacement |
|---|---|
| Finesse du filtre | 10 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,16 € HT
/ unité
177,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours