Filtre hydraulique - Element filtrant Parker FTBE2A10Q
Hannifin Filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :FTBE2A10Q
Rubix :7826-5447602
Fabricant :FTBE2A10Q
Détails articles : FILTRES HYDRAULIQUES FTBE2A10Q
Filtres de retour montés sur le dessus du réservoir, avec une faible hauteur d'installation, une vanne de dérivation sensible aux coups de bélier et un démontage simple de l'élément en une seule pièce. Ces filtres hydrauliques sont idéaux pour les applications mobiles ou industrielles et sont disponibles avec un orifice de remplissage intégré, un reniflard, une jauge et des adaptateurs de cuve.
Diamètre : 62 mm
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Type d'élément filtrant : 10Q Microglass
Pour utilisation avec : FTB
Longueur : 243 mm
Cote micronique : 10 µm
Matériau du joint : Nitrile
Dimensions : Longueur 2
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Type d'élément filtrant : 10Q Microglass
Pour utilisation avec : FTB
Longueur : 243 mm
Cote micronique : 10 µm
Matériau du joint : Nitrile
Dimensions : Longueur 2
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Finesse du filtre | 10 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,06 € HT
/ unité
230,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours