Filtre hydraulique - Element filtrant Parker G01442Q
Parker Hannifin Filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :G01442Q
Rubix :7826-2411273
Fabricant :G01442Q
Détails articles : FILTRE - 0-24P-1-2QH CARTRIDGE
Les éléments de remplacement de la série de filtres duplex haute pression Parker 22PD-32PD utilisent des matériaux filtrants en fibre de verre Micro-glass de haute qualité.
Points forts
Les filtres duplex haute pression de la série 22PD/32PD de Parker utilisent une conception duplex contenant une vanne d'inversion avec une vanne d'équilibrage intégrée et des orifices de mise à l'air libre. Cette conception permet un fonctionnement continu pendant le changement d'élément
Un média de filtration en fibre de verre de haute qualité est appliqué en standard dans les éléments de remplacement
En plus des éléments normaux, des éléments haute résistance (haute pression d'effondrement) sont également disponibles pour les situations où une pression différentielle élevée sur l'élément peut se produire, par exemple lorsqu'aucune vanne de pression de dérivation n'est montée
Les éléments de remplacement de la série 22PD-32PD de Parker utilisent des matériaux filtrants en fibre de verre de haute qualité.L'utilisation d'éléments de remplacement d'origine Parker garantit la qualité de filtration Parker L'utilisation de filtres d'après-vente dont la qualité du média est inconnue peut permettre d'économiser le coût initial, mais peut augmenter les coûts globaux en exigeant davantage de remplacements d'éléments et en causant potentiellement des temps d'arrêt du système Protégez votre investissement en achetant toujours des éléments de remplacement d'origine Parker
Un média de filtration en fibre de verre de haute qualité est appliqué en standard dans les éléments de remplacement
En plus des éléments normaux, des éléments haute résistance (haute pression d'effondrement) sont également disponibles pour les situations où une pression différentielle élevée sur l'élément peut se produire, par exemple lorsqu'aucune vanne de pression de dérivation n'est montée
Les éléments de remplacement de la série 22PD-32PD de Parker utilisent des matériaux filtrants en fibre de verre de haute qualité.L'utilisation d'éléments de remplacement d'origine Parker garantit la qualité de filtration Parker L'utilisation de filtres d'après-vente dont la qualité du média est inconnue peut permettre d'économiser le coût initial, mais peut augmenter les coûts globaux en exigeant davantage de remplacements d'éléments et en causant potentiellement des temps d'arrêt du système Protégez votre investissement en achetant toujours des éléments de remplacement d'origine Parker
Informations techniques
Attributs
| Type | elément de remplacement |
|---|---|
| Finesse du filtre | 2 µm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,31 € HT
/ unité
729,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

