Filtre hydraulique - Element filtrant Parker SE75111110

Hannifin "CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1319"

Voir les informations techniques
Références
Parker :SE75111110
Rubix :0352-2008616
Fabricant :SE75111110
CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1319
Résumé technique
Typeréservoir monté

Détails articles : CREPINE D'ASPIRATION UC-SE-1319


La série SE de Parker comprend une gamme d'éléments d'aspiration / de filtres de réservoir intégrés. Les éléments sont équipés d'une grille en acier inoxydable de 125 microns et sont capables de débits allant de 15 à 500 l/min (4 à 132 gpm).
Application : Grues de pont et grues mobiles|Équipement de lutte contre l'incendie|Actionneurs|Presses hydrauliques|Groupes de direction marins|Groupes de puissance|Gestion des déchets, camions à benne et chariots élévateurs|Excavatrices|Récolteuses|Balles à déchets|Empileuses à bras|Chargeurs à roues|Équipement de forage|Motorisation industrielle
Marque : Parker
Pression nominale de la soupape de dérivation : Pas de dérivation
Division : Engine Mobile Hydraulic and Fuel Filtration Division
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Débit : 15 l/min
Matériau du boîtier : Nylon/acier doux plaqué
Industrie : - Agriculture
- Construction
- Pétrole et gaz
- Marine
- Mines
- Foresterie
Longueur : 105,5
Niveau de micron : 125.0
Type de montage : Montage sur réservoir
Température de fonctionnement : -30 à 90
Diamètre extérieur : 46
Type d'orifice : G½
Type de produit : Filtre hydraulique
Technologie : Filtration

Informations techniques


Attributs
Typeréservoir monté
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,96 HT
/ unité
53,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours