Raccord fileté hydraulique Parker 2272 18 34
Legris Corps Femelle BSPP 2A72
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :2272 18 34
Rubix :4439-2014095
Fabricant :2272 18 34
EAN :0820099197289


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 36 mm |
Documents
Détails articles : COUPLEUR FEMELLE CYL 2272 18 34 LEGRIS
Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur rapide adapté aux applications utilisant l'eau et l'air comprimé.
Application : Rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation d'usine, systèmes de remplissage, nettoyage, ateliers
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 19
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 5
Poids : 0.181
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 19
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 5
Poids : 0.181
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coupleur rapide en métal |
| Diamètre extérieur du tube | 36 mm |
| Raccordement 1 | g 1 '' |
| Raccordement 2 | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,60 € HT
/ 5 unités
603,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours