Panneau Novap 4140537, Largeur : 120 mm
Panneau de prévention incendie
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4140537
Rubix :4825-6036943
EAN :3306484140537

Détails articles : PANNEAU INCENDIE 330X120MM PORTE COUPE FEU
Panneau rigide 20 x 20cm. Norme AFNOR.
Points forts
Encre traitée anti UV. Trous de préperforation pour faciliter la pose.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | panneau de prévention incendie |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,10 € HT
/ 5 unités
110,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours