Références
Novap :4030241
Rubix :4825-6042979
EAN :3306484030241

Documents
Détails articles : TRIANGLE 300MM DANGER D'ASPHYXIE
Triangle rigide. Côtés de 30cm.
Points forts
Norme AFNOR.Encre traitée anti UV.
Trous de préperforation pour faciliter la pose.
Trous de préperforation pour faciliter la pose.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | panneau de danger |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,70 € HT
/ 5 unités
137,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours