Roulement rigide à billes INA 201-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :201-XL-NPP-B
Rubix :0269-1002257
Fabricant :0009007700000
EAN :4012802807363
ROULEMENT PALIER 201XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 201XL-NPPB INA


Self-aligning deep groove ball bearings 2..-NPP-B, spherical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Conçu pour offrir des performances optimales, ce roulement à billes auto-aligneur de la marque INA est idéal pour les applications exigeantes. Doté d'une bague extérieure sphérique et d'une bague intérieure avec ajustement, il assure une répartition homogène des charges et une excellente durabilité. Sa conception étanche et son graissage longue durée garantissent un fonctionnement fluide et une maintenance réduite, même dans des conditions difficiles.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes auto-aligneur est conçu pour réduire les désalignements et optimiser la performance des systèmes mécaniques. Sa conception avec une bague extérieure sphérique facilite l'adaptation dans les paliers appliques, garantissant une installation simplifiée et une meilleure stabilité. Lubrifié à vie avec une graisse de qualité supérieure, il convient parfaitement aux environnements exigeants. De plus, son système d'étanchéité avancé, composé de rondelles en acier zingué et d'un joint en NBR, le protège efficacement contre les contaminants.

Entretien :
Ce roulement à billes INA est conçu pour minimiser l'entretien grâce à sa lubrification à vie. Cependant, pour garantir des performances optimales, il est conseillé de vérifier périodiquement l'état du joint d'étanchéité et d'effectuer un nettoyage doux en cas d'accumulation de débris. Le respect des températures de fonctionnement recommandées contribue à prolonger sa durée de vie et à maintenir une efficacité maximale.

Etanchéité :
Conçu pour fonctionner dans des environnements exigeants, ce roulement intègre un système d'étanchéité P, composé de rondelles en acier zingué associées à un joint en NBR préchargé axialement. Cette conception assure une excellente protection contre la poussière, l'humidité et les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et réduisant les besoins de maintenance.

Informations sur la marque :
INA est une marque reconnue du groupe Schaeffler, spécialisée dans la fabrication de roulements et de solutions d'ingénierie de précision. Avec une expertise de plusieurs décennies, elle propose des produits hautement performants pour divers secteurs industriels. Son label X-life garantit des roulements offrant une capacité de charge et une durée de vie accrues, répondant aux exigences des environnements les plus contraignants.

Avantages Clés :
- Auto-alignement : réduction des désalignements et optimisation des performances.
- Durabilité accrue : label X-life, garantissant une longévité supérieure.
- Excellente Étanchéité : protégé contre les contaminants, l'humidité et la poussière.
- Facilité d'installation : compatible avec les paliers en appliques.
- Maintenance réduite : fonctionnement fluide et longue durée.

Applications :
Ce roulement à billes est idéal pour une large gamme d'applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux systèmes de transmission, aux machines d'emballage et aux convoyeurs. Sa conception robuste et son étanchéité optimale en font un choix privilégié pour les environnements où la fiabilité et la durabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2..-xl-npp-b
Cagepolyamide
Précisiong0
Charge statique de base, radiale - C0r3050 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6800 N
40,13 HT
/ unité
48,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.