Références
Atlas Copco :8431 0350 30
Rubix :3075-5218567
Fabricant :8431035030
EAN :7322590034153
Détails articles : CLE A CLIQUET W2630
CLE A CLIQUET Carré 1/2" / Couple mini. 25 Nm / Couple maxi. 80 Nm / Vitesse à vide 200 tr/min / Longueur 307 mm / Poids 1,2 kg / Capacité M12
Applications
Les clés à cliquet PRO sont idéales pour la réparation automobile, la maintenance des équipements lourds, l’assemblage des pièces dans les endroits confinés, et toute autre application nécessitant un couple de serrage élevé jusqu’à 80 Nm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 307 mm |
|---|---|
| Type | clé à cliquet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,20 € HT
/ unité
829,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours

