Disque abrasif Pferd Tools 42750318

Outil de ponçage COMBIDISC® CD A

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :42750318
Rubix :0060-0514631
EAN :4007220266083
OUTIL DE PONCAGE CD 25 A 180 42750318

Résumé technique

Diamètre25 mm
Grain180

Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 25 A 180 42750318


Destinées aux travaux de ponçage, les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A couvrent un large spectre d’applications, du travail grossier aux finitions fines. Compatibles avec différents systèmes de serrage, elles peuvent s'intégrer sur de nombreux équipements.

Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A reposent sur un système de serrage innovant décliné en deux versions :
- version CD avec filetage intérieur adapté aux supports COMBIDISC métalliques ou plastiques (mais aussi PSG, Power Lock type II « turn on », SocAtt, Turn-On) ;
- version CDR avec filetage extérieur destiné aux supports COMBIDISC plastiques (mais aussi Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On).

Cette conception permet un montage par vissage rapide et sécurisé, limitant les risques de glissement ou de détachement pendant l’utilisation. À noter que les plateaux-supports nécessaires au montage doivent être commandés séparément.

Ces pastilles sont adaptées à un large éventail de matériaux, notamment les aciers (non alliés, alliés, moulés), les fontes grises et malléables, les alliages non ferreux comme le cuivre ou l’aluminium, ainsi que les plastiques renforcés, thermoplastiques, bois et peintures. Elles couvrent des opérations variées telles que l’ébavurage, le chanfreinage, l’égalisation ou le traitement de surfaces.

Spécifications :
- Diamètres : 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Granulométries : de A 36 à A 320 selon les versions
- Vitesse de rotation optimale : de 5 000 à 35 000 tr/min selon le diamètre
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Abrasif : corindon A
- Systèmes de serrage : CD (filetage intérieur), CDR (filetage extérieur)
- Unité d’emballage : 50 ou 100 pièces selon les références

Points forts

- Changement d’outil rapide et fiable grâce au système de serrage COMBIDISC
- Bonne stabilité en fonctionnement, limitant les vibrations et améliorant la précision des opérations
- Large plage de granulométries permettant d’adapter le niveau d’enlèvement de matière et de finition
- Polyvalence d’utilisation sur différents matériaux et opérations d’usinage

Applications

Les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A sont utilisées dans les ateliers de fabrication métallique, de maintenance industrielle ou dans les métiers de l’artisanat. Elles conviennent aux travaux sur aciers, fontes, alliages non ferreux et matériaux plastiques.

Elles s’emploient sur des machines telles que les meuleuses d’angle, les meuleuses droites, les broches ou les équipements à transmission flexible avec renvoi d’angle. Les opérations concernées incluent l’ébavurage, le chanfreinage, l’usinage de cordons de soudure, l’égalisation de surfaces ou les étapes de finition progressive. Leur utilisation peut être optimisée avec des lubrifiants adaptés afin d’améliorer la durée de vie de l’abrasif.

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Grain180
120,00 HT
/ 100 unités
144,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours