Disque abrasif Pferd Tools CD 75 CO-COOL 24

Outil de ponçage CD CO COOL

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :CD 75 CO-COOL 24
Rubix :0060-0514673
Fabricant :42756702
EAN :4007220617939
OUTIL DE PONCAGE CD 75 CO-COOL 24 42756702

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grain24

Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 75 CO-COOL 24 42756702


Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD version grain céramique CO-COOL de Pferd Tools sont conçues pour l’enlèvement maximal de matière sur des matériaux durs. Leur grain autoaffûtant et leurs agents abrasifs actifs maintiennent une performance de coupe constante. Elles s’intègrent au système COMBIDISC pour un montage rapide.

Caractéristiques :
La version CO-COOL repose sur un grain céramique autoaffûtant qui maintient une performance de coupe maximale dans le temps. Des agents abrasifs actifs sont intégrés au revêtement afin d’améliorer l’enlèvement de matière tout en limitant l’encrassement. Cette configuration permet un ponçage sans échauffement sur des matériaux durs et faiblement thermoconducteurs.

Le système de serrage utilise un raccord à vis à filetage intérieur côté outil, compatible avec des supports en métal ou en plastique (COMBIDISC, PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On). Ce montage assure un maintien fiable, sans détachement ni glissement pendant l’usinage. Le fonctionnement reste stable avec peu de vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation. Les plateaux-supports sont à commander séparément et s'adaptent aux différentes machines.

Spécifications :
- Diamètres : 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Granulométries : 24, 36, 60, 80, 120
- Vitesse de rotation optimale :
- Ø 38 mm : 5 000 – 16 000 tr/min
- Ø 50 mm : 3 800 – 13 000 tr/min
- Ø 75 mm : 2 500 – 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Système de serrage : CD (filetage intérieur)
- Conditionnement : 100 pièces (Ø 38 mm et 50 mm), 50 pièces (Ø 75 mm)

Points forts

- Maintien d’une performance maximale grâce au grain céramique autoaffûtant
- Réduction maximale de l’échauffement lors du ponçage, adaptée aux matériaux faiblement thermoconducteurs
- Diminution de l’encrassement grâce aux agents abrasifs actifs, pour une meilleure durabilité
- Changement d’outil rapide via le système COMBIDISC
- Fonctionnement stable sans glissement ni détachement, pour une utilisation sécurisée
- Confort accru avec un niveau de vibrations limité 

Applications

Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD CO-COOL sont utilisées pour des opérations d’usinage sur matériaux métalliques et alliages techniques. Elles conviennent notamment aux aciers de construction, aciers au carbone, aciers alliés et aciers inoxydables, ainsi qu’aux alliages à base de nickel, cobalt, titane ou bronze. Les alliages d’aluminium tendres peuvent également être travaillés.

Elles interviennent dans des tâches telles que l’ébavurage, l’égalisation de surfaces, le chanfreinage, l’usinage de cordons de soudure ou le ponçage de finition par étapes. Leur utilisation est adaptée aux machines à transmission flexible, meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques, ainsi qu’aux meuleuses droites. Ces outils trouvent leur place dans les ateliers de fabrication métallique, de maintenance industrielle et de transformation des alliages techniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain24
244,00 HT
/ 50 unités
292,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours