Références
Pferd Tools :42757708
Rubix :0060-0514680
EAN :4007220638910
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 75 A 80 FLEX 42757708
Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD en corindon A-FLEX de Pferd Tools sont conçues pour l’usinage de surfaces complexes comme les contours et les zones concaves. Leur grande souplesse permet d’obtenir des finitions homogènes avec des transitions invisibles. Elles s’intègrent dans des opérations de précision telles que la fabrication d’outils et de moules.
Caractéristiques :
La version corindon A-FLEX se distingue par une flexibilité élevée, adaptée au travail des surfaces concaves et des contours complexes. Cette souplesse favorise un contact régulier avec la pièce, ce qui contribue à une finition progressive et homogène.
De son côté, le système de serrage COMBIDISC CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur en métal ou en plastique, compatible avec les plateaux-supports COMBIDISC ou les autres systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On. Ce mode de fixation permet un changement rapide des pastilles, réduisant les interruptions en production. L’utilisation est stable, avec un fonctionnement quasi sans vibrations et sans phénomènes d’adhérence, de glissement ou de détachement. Les plateaux-supports tendres sont à commander séparément et doivent être choisis selon le niveau de flexibilité recherché.
Spécifications :
- Diamètres : 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Abrasif : corindon A-FLEX
- Granulométries : 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
- Plages de vitesse de rotation optimales :
- Ø 38 mm : 10 000 – 16 000 tr/min
- Ø 50 mm : 8 000 – 13 000 tr/min
- Ø 75 mm : 5 000 – 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Système de serrage : COMBIDISC CD (filetage intérieur)
- Conditionnement : 50 ou 100 pièces selon les références
Caractéristiques :
La version corindon A-FLEX se distingue par une flexibilité élevée, adaptée au travail des surfaces concaves et des contours complexes. Cette souplesse favorise un contact régulier avec la pièce, ce qui contribue à une finition progressive et homogène.
De son côté, le système de serrage COMBIDISC CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur en métal ou en plastique, compatible avec les plateaux-supports COMBIDISC ou les autres systèmes courants : PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt, Turn-On. Ce mode de fixation permet un changement rapide des pastilles, réduisant les interruptions en production. L’utilisation est stable, avec un fonctionnement quasi sans vibrations et sans phénomènes d’adhérence, de glissement ou de détachement. Les plateaux-supports tendres sont à commander séparément et doivent être choisis selon le niveau de flexibilité recherché.
Spécifications :
- Diamètres : 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Abrasif : corindon A-FLEX
- Granulométries : 60 FLEX, 80 FLEX, 120 FLEX
- Plages de vitesse de rotation optimales :
- Ø 38 mm : 10 000 – 16 000 tr/min
- Ø 50 mm : 8 000 – 13 000 tr/min
- Ø 75 mm : 5 000 – 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Système de serrage : COMBIDISC CD (filetage intérieur)
- Conditionnement : 50 ou 100 pièces selon les références
Points forts
- Finition homogène : la souplesse de l’abrasif permet d’obtenir des transitions de surface peu visibles sur les formes complexes
- Réduction des vibrations : le fonctionnement stable améliore le confort d’utilisation et la maîtrise du geste
- Continuité de production : le système COMBIDISC CD facilite le remplacement rapide des pastilles
- Fiabilité d’usinage : l’absence d’adhérence ou de glissement limite les défauts et les arrêts imprévus
- Polyvalence matériaux : un même outil peut être utilisé sur différents matériaux, comme aciers, alliages non ferreux, plastiques et bois
- Réduction des vibrations : le fonctionnement stable améliore le confort d’utilisation et la maîtrise du geste
- Continuité de production : le système COMBIDISC CD facilite le remplacement rapide des pastilles
- Fiabilité d’usinage : l’absence d’adhérence ou de glissement limite les défauts et les arrêts imprévus
- Polyvalence matériaux : un même outil peut être utilisé sur différents matériaux, comme aciers, alliages non ferreux, plastiques et bois
Applications
Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD A-FLEX sont utilisées dans des opérations nécessitant une adaptation aux formes complexes. Elles interviennent notamment dans la fabrication d’outils et de moules, où la qualité de finition sur des surfaces concaves ou profilées est déterminante.
Les pastilles sont adaptées à un large éventail de matériaux, incluant les aciers (de construction, non alliés, moulés), les alliages non ferreux comme le cuivre ou le laiton, les fontes, ainsi que les plastiques renforcés, les thermoplastiques et le bois. Elles conviennent aux travaux d’ébavurage, de chanfreinage, de ponçage de finition, d'affûtage, d'usinage de cordons de soudure, ou d’égalisation sur pièces métalliques ou composites. Leur utilisation est adaptée aux ateliers de mécanique, de fonderie ou de transformation des matériaux, ainsi qu’aux opérations de reprise après soudage.
Elles s’emploient avec des machines telles que les meuleuses d’angle, meuleuses droites, broches ou systèmes à transmission flexible. Elles s'associent avec des plateaux-supports tendres, dont la flexibilité doit être adaptée aux formes travaillées.
Les pastilles sont adaptées à un large éventail de matériaux, incluant les aciers (de construction, non alliés, moulés), les alliages non ferreux comme le cuivre ou le laiton, les fontes, ainsi que les plastiques renforcés, les thermoplastiques et le bois. Elles conviennent aux travaux d’ébavurage, de chanfreinage, de ponçage de finition, d'affûtage, d'usinage de cordons de soudure, ou d’égalisation sur pièces métalliques ou composites. Leur utilisation est adaptée aux ateliers de mécanique, de fonderie ou de transformation des matériaux, ainsi qu’aux opérations de reprise après soudage.
Elles s’emploient avec des machines telles que les meuleuses d’angle, meuleuses droites, broches ou systèmes à transmission flexible. Elles s'associent avec des plateaux-supports tendres, dont la flexibilité doit être adaptée aux formes travaillées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,00 € HT
/ 50 unités
178,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




