Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-29CC06F-EH20

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20-29CC06F-EH20
Rubix :0033-0733230
Fabricant :7216771
EAN :7323221654009
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre29 mm
Type de montagecorobore® br20 foret d'ébauche à deux arêtes (coromant eh, alimentation interne en liquide de refroidissement)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre29 mm
Type de montagecorobore® br20 foret d'ébauche à deux arêtes (coromant eh, alimentation interne en liquide de refroidissement)
Largeur19,3 mm
Hauteur25 mm
Taillee20 / ccmt 060204
2 002,99 € HT
/ unité
2 403,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h