Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C8-SL70-LF-051
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-SL70-LF-051
Rubix :0033-0754263
Fabricant :5729730




Résumé technique
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn sl70-adapter (style de tige 0°, gauche/lf), avec refroidissement interne |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL70
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn sl70-adapter (style de tige 0°, gauche/lf), avec refroidissement interne |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Taille | c8-sl70-lf-051 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
948,49 € HT
/ unité
1 138,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours