Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL-SVLBR-32-16-QC
Tête CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL-SVLBR-32-16-QC
Rubix :0033-0745831
Fabricant :5750342




Résumé technique
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl serrage par vis (sl, qc) tête tournante |
Documents
Détails articles : TETE COROTURN 107 P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, cutting head for turning
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl serrage par vis (sl, qc) tête tournante |
| Largeur | 24 mm |
| Hauteur | 14,7 mm |
| Taille | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,23 € HT
/ unité
675,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h