Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-36TC09F-C3
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-36TC09F-C3
Rubix :0033-0733223
Fabricant :7591835
EAN :7323223833242


Résumé technique
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes (refroidissement interne, br20-36tc09f-c3, c3) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes (refroidissement interne, br20-36tc09f-c3, c3) |
| Largeur | 26 mm |
| Hauteur | 102 mm |
| Taille | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 002,99 € HT
/ unité
2 403,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h