Porte-outil à aléser Sandvik Coromant C5-570-40-RF-T
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-570-40-RF-T
Rubix :0033-0755567
Fabricant :5957896




Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl (monté par vis, incliné) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR COROMANT CAPTO VERS COROTURN SL
Adaptateur Coromant Capto® vers CoroTurn® SL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Type de montage | coroturn® sl (monté par vis, incliné) |
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Taille | sl40 (rf-t) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,77 € HT
/ unité
759,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h