Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR30-107CC12F-C8
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR30-107CC12F-C8
Rubix :0033-0733106
Fabricant :7254582
EAN :7323221822132


Résumé technique
| Diamètre | 107 mm |
|---|---|
| Type de montage | à trois tranchants (trois arêtes de coupe) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR30 A TROIS ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR30 à trois arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 107 mm |
|---|---|
| Type de montage | à trois tranchants (trois arêtes de coupe) |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Taille | br30-107cc12f-c8 (c8, ccmt 12 04 08) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 264,64 € HT
/ unité
3 917,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h