Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-36TC09F-EH25
Outil d'alesage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :BR20-36TC09F-EH25
Rubix :0033-0733222
Fabricant :7591834
EAN :7323223833235


Résumé technique
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 twin-edge foret de pré-usinage (coromant eh - liquide de refroidissement interne) |
Documents
Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES
Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 36 mm |
|---|---|
| Type de montage | corobore® br20 twin-edge foret de pré-usinage (coromant eh - liquide de refroidissement interne) |
| Largeur | 24,2 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Taille | br20-36tc09f-eh25 (e25, coromant eh ; plaquette tcmt 09 02 04) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 002,99 € HT
/ unité
2 403,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h