Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20-56SP08Y-C5

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20-56SP08Y-C5
Rubix :0033-0733213
Fabricant :7216794
EAN :7323221654337
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre56 mm
Type de montagecorobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes de coupe (capto c5, refroidissement interne)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre56 mm
Type de montagecorobore® br20 foret de pré-usinage à deux arêtes de coupe (capto c5, refroidissement interne)
Largeur50 mm
Hauteur98 mm
Taillec5 / sp08 (spmt 0808-bm)
2 361,77 € HT
/ unité
2 834,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours