Porte-outil à aléser Sandvik Coromant BR20D-116CC12F-C8S

Outil d'alesage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :BR20D-116CC12F-C8S
Rubix :0033-0733183
Fabricant :7216928
EAN :7323221655679
OUTIL D ALESAGE EBAUCHE ANTIVIBR COROBORE BR20 A DEUX ARETES

Résumé technique

Diamètre116 mm
Type de montageforet d'ébauche/pré-perçage antivibrations à deux arêtes (twin-edge) avec canaux internes de refroidissement
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL D ALESAGE EBAUCHE ANTIVIBR COROBORE BR20 A DEUX ARETES


Outil d'alésage ébauche antivibratoire CoroBore® BR20 à deux arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre116 mm
Type de montageforet d'ébauche/pré-perçage antivibrations à deux arêtes (twin-edge) avec canaux internes de refroidissement
Largeur80 mm
Hauteur13,5 mm
Taillec8
7 929,36 HT
/ unité
9 515,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h