Porte-outil à aléser Sandvik Coromant CXS-A16-07-X
Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CXS-A16-07-X
Rubix :0033-0736705
Fabricant :6879633
EAN :7323220325634


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique avec plat (2 faces) |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR QUEUE CYL. AVEC MEPLAT VERS COROTURN XS
Adaptateur queue cylindrique avec méplat vers CoroTurn® XS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de montage | arbre cylindrique avec plat (2 faces) |
| Largeur | 14 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Taille | a16-07-x |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,01 € HT
/ unité
508,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h